Anvil 0361125321 Tee giảm thép rèn | 29je27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361125321 Giảm Tee, Fnpt, Lớp 3000, -20 đến 550 độ. F | AF8YEC 29JE27

ANVIL 0361125321 Giảm Tee, Fnpt, Class 3000, -20 đến 550 độ. F

Trong kho
Khoản mục: AF8YEC phần: 0361125321Tham chiếu chéo: 29JE27
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
€211.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ3
Bên ngoài Dia.2"
Kích thước đường ống2 "x 2" x 3/4 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7307110030

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống nối có thành dày được thiết kế cho các hoạt động của dòng nước và dầu trong các ngành công nghiệp giấy và bột giấy, lò đốt chất thải và các nhà máy sản xuất chất bán dẫn
  • Tính năng kết cấu thép rèn để chịu được chất lỏng nóng và hơi bão hòa với áp suất lên đến 300 psi ở 550 độ F
  • Tuân theo tiêu chuẩn ASME B16.11, B1.201 và ASTM A106

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361125354 Tee giảm thép rèn, lớp hoàn thiện oxit đen, loại 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "€211.09
ANVIL 0361125404 Giảm Tee, Áp suất tối đa 1500 Psi @ 150 độ. F | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "€212.55
ANVIL 0361125602 Giảm Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 Trong Ống, Lớp 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "€211.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361125321 Giảm Tee, Fnpt, Class 3000, -20 đến 550 độ. F
€211.56 /đơn vị