Anvil 0361111008 | Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1 inch | 29jd98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0361111008 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1 inch | AF8YDC 29JD98

ANVIL 0361111008 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8YDC phần: 0361111008Tham chiếu chéo: 29JD98
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
€42.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.2.187 "
Kích thước đường ống1"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC690291088346

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Đe 0361110000 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1/8 inch | AF8YCX 29JD93 0361110000Có ren7 / 8 "1 / 8 "€23.95
Đe 0361110208 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1/4 inch | AF8YCY 29JD94 0361110208Có ren1"1 / 4 "€23.63
Đe 0361110406 ​​Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 3/8 inch | AF8YCZ 29JD95 0361110406Có ren1 5 / 16 "3 / 8 "€22.73
Đe 0361110604 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1/2 inch | AF8YDA 29JD96 0361110604Có ren1.5 "1 / 2 "€23.61
Đe 0361110802 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 3/4 inch | AF8YDB 29JD97 0361110802Có ren1 13 / 16 "3 / 4 "€28.35
Đe 0361111206 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1-1/4 inch | AF8YDD 29JD99 0361111206Có ren2.437 "1.25 "€57.26
Đe 0361111404 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1-1/2 Inch | AF8YDE 29JE01 0361111404Có ren2-31 / 32 "1.5 "€70.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361111008 Khuỷu tay 45 độ. Thép rèn 1 inch
€42.64 /đơn vị