Anvil 0361109705 | 90 độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 2 inch, thép rèn | 29jd86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0361109705 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 2 inch, thép rèn | AF8YCQ 29JD86

ANVIL 0361109705 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Kích thước 2 inch, Thép rèn

Trong kho
Khoản mục: AF8YCQ phần: 0361109705Tham chiếu chéo: 29JD86
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
€156.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.3-5 / 16 "
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.74
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Đe 0361109309 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 1/8 inch, thép rèn | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€53.72
Đe 0361109358 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 1/4 inch, thép rèn | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€31.38
Đe 0361109408 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 3/8 inch, thép rèn | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "€30.11
Đe 0361109457 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 1/2 inch, thép rèn | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€30.91
Đe 0361109507 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 3/4 inch, thép rèn | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€38.54
Đe 0361109556 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, kích thước 1 inch, thép rèn | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€50.47
Đe 0361109606 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Kích thước 1-1/4 inch, Thép rèn | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€87.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361109705 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Kích thước 2 inch, Thép rèn
€156.31 /đơn vị