ANVIL 0330721580 Núm vú ống đen, chưa đọc, kích thước 3/4 X 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Loại kết nối cơ bản | Chưa đọc |
Vật liệu cơ thể | thép đen |
Bên trong Dia. | 13 / 16 " |
Chiều dài | 72 " |
Max. Sức ép | 300 psi ở 500 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 1000 psi |
Bên ngoài Dia. | 1-3 / 64 " |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Schedule | 80 |
Liền mạch / hàn | Hàn |
Chiều dày | 9 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.79 |
Mã HS | 7307992000 |
Mô hình | Liền mạch / hàn | Loại kết nối cơ bản | Bên trong Dia. | Chiều dày | Chiều dài | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €6.85 | |
0332600600 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €7.18 | |
0332600808 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €7.85 | |
0332601004 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €7.76 | |
0332601202 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €8.44 | |
0332601400 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €9.20 | |
0332601608 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €15.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.