Anvil 0319912044 | Ống lót mặt 2-1/2 X 2 Inch Npt mạ kẽm | 25cg82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0319912044 Ống lót mặt 2-1 / 2 x 2 inch Npt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8EMT phần: 0319912044Tham chiếu chéo: 25CG82
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
€116.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót mặt
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống2-1 / 2 "x 2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0319911160 Ống lót mặt 3/4 x 1/2 inch Npt mạ kẽm | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 độ đến 150 độ F€36.21
ANVIL 0319911301 Ống lót mặt 1 x 3/4 inch Npt mạ kẽm | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 độ đến 350 độ F€37.66
ANVIL 0319911327 Ống lót mặt 1 x 1/2 inch Npt mạ kẽm | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1/2"-20 độ đến 150 độ F€36.65
ANVIL 0319911483 Ống lót mặt 1-1/4 x 1 inch Npt mạ kẽm | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 độ đến 150 độ F€53.46
ANVIL 0319911681 Ống lót mặt 1-1/2 x 1-1/4 Inch Npt mạ kẽm | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 độ đến 150 độ F€67.83
ANVIL 0319911848 Ống lót mặt 2 x 1-1/2 Inch Npt mạ kẽm | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 độ đến 150 độ F€88.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0319912044 Ống lót mặt 2-1 / 2 x 2 inch Npt mạ kẽm
€116.51 /đơn vị