Anvil 0319905485 | Ống lót, Thép mạ kẽm, Kích thước 1/2 inch X 3/8 inch | 29jd51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0319905485 Ống lót, thép mạ kẽm, kích thước 1/2 inch X 3/8 inch | AF8YBD 29JD51

ANVIL 0319905485 Ống lót, Thép mạ kẽm, Kích thước 1/2 inch X 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8YBD phần: 0319905485Tham chiếu chéo: 29JD51
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
€3.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBushing
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp300
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép2000 psi @ 150 độ F WOG
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "x 3 / 8"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291347689

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0319905360 Ống lót, Thép mạ kẽm, Kích thước 1/4 Inch X 1/8 Inch | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€1.79
ANVIL 0319905402 Ống lót, thép mạ kẽm, kích thước 3/8 inch X 1/4 inch | AF8YBB 29JD49 03199054023 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€2.27
ANVIL 0319905444 Ống lót, thép mạ kẽm, kích thước 3/8 inch X 1/8 inch | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.03
ANVIL 0319905527 Ống lót, thép mạ kẽm, Kích thước 1/2 inch X 1/4 inch | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"€3.56
ANVIL 0319905568 Ống lót, Thép mạ kẽm, Kích thước 1/2 Inch X 1/8 Inch | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"€3.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0319905485 Ống lót, Thép mạ kẽm, Kích thước 1/2 inch X 3/8 inch
€3.71 /đơn vị