Anvil 0319900007 | Cap, 1/8 In Npt, Mạ kẽm | 25ch04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0319900007 Mũ, 1/8 In NPT, Mạ kẽm | AF8ENP 25CH04

ANVIL 0319900007 Nắp, 1/8 trong NPT, mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8ENP phần: 0319900007Tham chiếu chéo: 25CH04
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
€1.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7307992000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Mũ ANVIL 0319900528, NPT 1/2 inch, mạ kẽm | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 độ đến 150 độ F€6.85
Mũ ANVIL 0319900569, NPT 3/4 inch, mạ kẽm | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 độ đến 350 độ F€9.74
Mũ ANVIL 0319900601, NPT 1 inch, mạ kẽm | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 độ đến 150 độ F€10.92
Mũ ANVIL 0319900643, NPT 1-1/4 Inch, Mạ kẽm | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 độ đến 150 độ F€14.63
Mũ ANVIL 0319900684, NPT 1-1/2 Inch, Mạ kẽm | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 độ đến 150 độ F€19.29
Mũ ANVIL 0319900726, NPT 2 inch, mạ kẽm | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 độ đến 150 độ F€27.97
Mũ ANVIL 0319900767, NPT 2-1/2 Inch, Mạ kẽm | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 độ đến 150 độ F€72.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0319900007 Nắp, 1/8 trong NPT, mạ kẽm
€1.63 /đơn vị