Anvil 0318905601 | Ống lót lục giác 3/4 X 1/2 Inch | 4wjk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0318905601 Ống Lót Lục Giác 3/4 x 1/2 Inch | AE2CHQ4WJK6

ANVIL 0318905601 Ống lót lục giác 3/4 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2CHQ phần: 0318905601Tham chiếu chéo: 4WJK6
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
€4.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291347412

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.84
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.84
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKích thước hexKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361330400 Ống lót lục giác 1/2 inch x 1/4 inch | AA6NHE 14J759 0361330400Thép giả600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.86
ANVIL 0361330509 Ống lót lục giác 1/2 inch x 3/8 inch | AA6NHF 14J760 0361330509Thép giả600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€4.87
ANVIL 0361330707 Ống lót lục giác 3/4 inch x 1/4 inch | AA6NHG 14J761 0361330707Thép giả60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€5.55
ANVIL 0361330905 Ống lót lục giác 3/4 inch x 1/2 inch | AA6NHH 14J763 0361330905Thép giả60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€5.78
ANVIL 0361332604 Ống Lót Lục Giác 1-1/2 Inch x 1 Inch | AA6NHM 14J769 0361332604Thép giả60002"1-1 / 2 "x 1"€17.54
ANVIL 0361333404 Ống lót lục giác 2 inch x 1-1/4 inch | AA6NHT 14J775 0361333404Thép giả60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€25.10
ANVIL 0361333503 Ống lót lục giác 2 inch x 1-1/2 inch | AA6NHU 14J776 0361333503Thép giả60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€25.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0318905601 Ống lót lục giác 3/4 x 1/2 inch
€4.87 /đơn vị