Anvil 0318901428 | Mũ sắt dẻo 3 Inch | 12g537 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0318901428 Nắp sắt dẻo 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4EAE phần: 0318901428Tham chiếu chéo: 12G537
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
€225.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1000 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0318901261 ​​Nắp Sắt dẻo 300 1/4 Inch Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi€21.43
ANVIL 0318901287 Nắp Sắt dẻo 300 3/8 Inch Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi€21.22
ANVIL 0318901303 Nắp sắt dẻo 300 1/2 inch Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi€21.46
ANVIL 0318901329 Nắp Sắt dẻo 300 3/4 Inch Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi€30.74
ANVIL 0318901345 Nắp sắt dẻo 1 inch | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 độ F1"300 psi€41.29
ANVIL 0318901360 Nắp Sắt dẻo 300 1-1/4 Inch Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi€38.46
ANVIL 0318901386 Nắp Sắt dẻo 300 1-1/2 Inch Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi€55.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0318901428 Nắp sắt dẻo 3 inch
€225.30 /đơn vị