Anvil 0312822786 | Sắt dẻo Union 300, 2-1/2 Inch Npt | 12g109 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0312822786 Sắt dẻo 300, 2-1/2 Inch Npt | AA4DJJ 12G109

ANVIL 0312822786 Union Malleable Iron 300, 2-1 / 2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA4DJJ phần: 0312822786Tham chiếu chéo: 12G109
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
€408.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex3.25 "
Max. Sức ép600 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2.5 "
Áp suất hơi bão hòa230 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291829314

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.82
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7307199030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0312822604 Sắt dẻo 300, 1/8 Inch Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€56.52
ANVIL 0312822620 Liên minh Sắt dẻo 300, 1/4 Inch Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€50.44
ANVIL 0312822646 Sắt dẻo 300, 3/8 Inch Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€50.61
ANVIL 0312822661 Sắt dẻo Union 300, 1/2 Inch Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€44.14
ANVIL 0312822687 Sắt dẻo 300, 3/4 Inch Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€46.24
ANVIL 0312822703 Sắt dẻo Union 300, 1 Inch Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€59.43
ANVIL 0312822729 Sắt dẻo Union 300, 1-1/4 Inch Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€103.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0312822786 Union Malleable Iron 300, 2-1 / 2 inch Npt
€408.46 /đơn vị