Anvil 0312822083 | Liên minh, màu đen dễ uốn, kích thước 3/4 inch | 4wjt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0312822083 Liên minh, màu đen dẻo, kích thước 3/4 inch | AE2CKM 4WJT4

ANVIL 0312822083 Union, Màu đen dễ uốn, Kích thước 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2CKM phần: 0312822083Tham chiếu chéo: 4WJT4
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
€29.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1.187 "
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291823824

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307193060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0312822000 Union, Màu đen dẻo, Kích thước 1/8 inch | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€38.21
ANVIL 0312822026 Union, Màu đen dẻo, Kích thước 1/4 inch | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€35.15
ANVIL 0312822042 Liên minh, Màu đen dẻo, Kích thước 3/8 inch | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€24.99
ANVIL 0312822067 Liên minh, màu đen dẻo, kích thước 1/2 inch | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€26.08
ANVIL 0312822109 Union, Màu đen dẻo, Kích thước 3/4 Inch X 1/2 Inch | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€44.47
ANVIL 0312822125 Liên minh, màu đen dẻo, kích thước 1 inch | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"€36.84
ANVIL 0312822141 Union, Màu đen dẻo, Kích thước 1-1/4 Inch | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11 / 16 "1.25 "€56.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0312822083 Union, Màu đen dễ uốn, Kích thước 3/4 inch
€29.70 /đơn vị