Anvil 0311040000 | Sắt mạ kẽm giảm 1 Inch X 1 Inch X 1/2 Inch | 29jc33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311040000 Giảm Tee Sắt mạ kẽm 1 inch x 1 inch x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8XWT phần: 0311040000Tham chiếu chéo: 29JC33
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
€24.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép2000 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 "x 1" x 1/2 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC00690291346149

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)27.31
Chiều dài tàu (cm)33.35
Chiều rộng tàu (cm)26.82
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0311043202 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€54.23
ANVIL 0311043400 Giảm Tee Sắt Mạ Kẽm 1-1/4 Inch x 1 Inch x 1 Inch | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€42.49
ANVIL 0311043608 Giảm Tee Sắt Mạ 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€49.13
ANVIL 0311043806 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€59.31
ANVIL 0311035802 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 độ F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€28.30
ANVIL 0311036008 Giảm Tee Sắt Mạ 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 độ F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€36.09
ANVIL 0311036206 Giảm Tee Sắt Mạ 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 độ F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 độ đến 150 độ F€20.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311040000 Giảm Tee Sắt mạ kẽm 1 inch x 1 inch x 1/2 inch
€24.08 /đơn vị