Anvil 0311020002 | Khuỷu tay đường 90 độ 1-1/2 X 1/4 Inch Npt | 25cf29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0311020002 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 1-1/2 ở Fnpt X 1/4 ở Mnpt | AF8EFV 25CF29

ANVIL 0311020002 90 Độ. Street Elbow, 1-1 / 2 In Fnpt X 1/4 In Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AF8EFV phần: 0311020002Tham chiếu chéo: 25CF29
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
€58.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1-1/2" x 1/4"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291346729

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đe 0311016208 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 1/2 npt, mạ kẽm | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 độ đến 250 độ F€11.98
Đe 0311015606 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 1/8 npt, mạ kẽm | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 độ đến 150 độ F€11.29
Đe 0311015804 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 1/4 npt, mạ kẽm | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€11.54
Đe 0311016000 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 3/8 npt, mạ kẽm | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€12.53
Đe 0311016406 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 3/4 npt, mạ kẽm | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€11.66
Đe 0311016604 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 1 npt, mạ kẽm | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 độ đến 150 độ F€16.08
Đe 0311016802 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, 1-1/4 npt, mạ kẽm | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 độ đến 150 độ F€24.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311020002 90 Độ. Street Elbow, 1-1 / 2 In Fnpt X 1/4 In Mnpt
€58.68 /đơn vị