vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0311000806 90 Độ. Khuỷu tay, 1/2 inch Npt, mạ kẽm | AF8EEN 25CE98

ANVIL 0311000806 90 Độ. Khuỷu tay, 1/2 inch Npt, mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8EEN phần: 0311000806Tham chiếu chéo: 25CE98
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
€6.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đe 0311000202 90 Độ. Khuỷu tay, 1/8 In Npt, Mạ kẽm | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 độ đến 150 độ F€11.37
Đe 0311000400 90 Độ. Khuỷu tay, 1/4 inch Npt, mạ kẽm | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 độ đến 150 độ F€9.40
Đe 0311000608 90 Độ. Khuỷu tay, 3/8 inch Npt, mạ kẽm | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€9.91
Đe 0311001002 90 Độ. Khuỷu tay, 3/4 inch, mạ kẽm | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 độ đến 150 độ F€8.62
Đe 0311001200 90 Độ. Khuỷu tay, 1 inch Npt, mạ kẽm | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 độ đến 150 độ F€13.72
Đe 0311001408 90 Độ. Khuỷu tay, 1-1/4 Inch Npt, Mạ kẽm | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 độ đến 150 độ F€21.22
Đe 0311001606 90 Độ. Khuỷu tay, 1-1/2 Inch Npt, mạ kẽm | AF8EET 25CF03 03110016061.5 "-20 độ đến 150 độ F€27.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311000806 90 Độ. Khuỷu tay, 1/2 inch Npt, mạ kẽm
€6.33 /đơn vị