Anvil 0310511605 | Khuỷu 45 Sắt dẻo 300 2 Inch Npt | 12g036 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0310511605 Cút 45 Sắt dẻo 300 2 Inch Npt | AA4DFF 12G036

ANVIL 0310511605 Cút 45 Sắt dẻo 300 2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA4DFF phần: 0310511605Tham chiếu chéo: 12G036

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€160.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0310510201 Cút 45 Sắt dẻo 300 1/4 Inch Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi @ 150 độ F1 / 4 "€37.00
ANVIL 0310510409 Cút 45 Sắt dẻo 300 3/8 Inch Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi @ 150 độ F3 / 8 "€37.08
ANVIL 0310510607 Khuỷu tay 45 Sắt dẻo 300 1/2 Inch Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi @ 150 độ F1 / 2 "€42.25
ANVIL 0310510805 Cút 45 Sắt dẻo 300 3/4 Inch Npt | AA4DFB 12G032 03105108052000 psi @ 150 độ F3 / 4 "€44.73
ANVIL 0310511001 Cút 45 Sắt dẻo 300 1 Inch Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi @ 150 độ F1"€49.35
ANVIL 0310511209 Cút 45 Sắt dẻo 300 1-1/4 Inch | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi @ 150 độ F1.25 "€78.67
ANVIL 0310511407 Cút 45 Sắt dẻo 300 1-1/2 Inch | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi @ 150 độ F1.5 "€98.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310511605 Cút 45 Sắt dẻo 300 2 inch Npt
€160.40 /đơn vị