Anvil 0310508601 | Khuỷu tay đường 90 1-1/2 Inch | 12g026 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0310508601 Khuỷu tay đường phố, 90 độ, Thân sắt dẻo, Oxit đen | AA4DEV 12G026

ANVIL 0310508601 Khuỷu tay đường phố, 90 độ, Thân sắt dẻo, Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA4DEV phần: 0310508601Tham chiếu chéo: 12G026

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€97.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0310507405 FIG 1170 Khuỷu tay đường 90 độ, 300 lb, Lớp phủ màu đen | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi @ 150 độ F1 / 4 "€28.91
Đe 0310507603 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, sắt dẻo, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 độ F3 / 8 "€36.57
ANVIL 0310507801 Khuỷu tay đường phố, 90 độ, 300 Lb, 1/2 kích thước danh nghĩa | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi @ 150 độ F1 / 2 "€39.36
Đe 0310508007 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Kiểu kết thúc Fnpt X Mnpt, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 độ F3 / 4 "€53.34
Đe 0310508205 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, loại 300, sắt dẻo | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 độ F1"€62.17
Đe 0310508403 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, loại 300, sắt dẻo | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 độ F1.25 "€85.17
ANVIL 0310508809 FIG 1170 Khuỷu tay đường 90 độ, Ôxít đen, Trong nước | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 độ F2"€163.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310508601 Khuỷu tay đường phố, 90 độ, Thân sắt dẻo, Oxit đen
€97.60 /đơn vị