Anvil 0310092408 | Hộp Giảm Tốc 150 4 Inch X 3-1/2 Inch | 4wjd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0310092408 Hộp Giảm Tốc 150 4 Inch x 3-1/2 Inch | AE2CFJ 4WJD8

ANVIL 0310092408 Hộp giảm tốc 150 4 inch x 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2CFJ phần: 0310092408Tham chiếu chéo: 4WJD8
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
€329.08 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối giảm tốc
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống4 "x 3-1 / 2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291026256

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0310541206 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 3/8 Inch x 1/4 Inch | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 độ F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€27.48
ANVIL 0310541404 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 1/2 Inch x 3/8 Inch | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 độ F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€34.43
ANVIL 0310541602 Hộp giảm tốc Sắt dẻo 1/2 Inch x 1/4 Inch | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 độ F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€35.06
ANVIL 0310541800 Hộp giảm tốc Sắt dẻo 3/4 Inch x 1/2 Inch | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€32.84
ANVIL 0310542006 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 3/4 Inch x 3/8 Inch | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€51.73
ANVIL 0310542204 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 3/4 Inch x 1/4 Inch | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€49.98
ANVIL 0310542402 Hộp Giảm Tốc Sắt Dẻo 1 Inch x 3/4 Inch | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 độ F1 "x 3/4"300 psi€42.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310092408 Hộp giảm tốc 150 4 inch x 3-1 / 2 inch
€329.08 /đơn vị