Anvil 0310071006 | Sắt dẻo chéo màu đen 150 2-1/2 Inch | 4whw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0310071006 Ống chéo, -20 đến 350 độ. F, 2-1/2 Trong Kết Nối Fnpt | AE2CCU 4WHW3

ANVIL 0310071006 Ống chéo, -20 đến 350 độ. F, 2-1/2 Trong Kết Nối Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE2CCU phần: 0310071006Tham chiếu chéo: 4WHW3
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
€252.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2.5 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291363870

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0310069208 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 1/8 inch | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "€30.06
ANVIL 0310069406 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 1/4 inch | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "€23.17
ANVIL 0310069604 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 3/8 inch | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "€26.87
ANVIL 0310069802 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 1/2 inch | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "€20.72
ANVIL 0310070008 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 3/4 inch | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "€27.64
ANVIL 0310070206 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 1 inch | AE2CCP 4WHV8 03100702061"€35.24
ANVIL 0310070404 Chữ thập, Sắt dẻo màu đen 150, Kích thước 1-1/4 Inch | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "€52.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310071006 Ống chéo, -20 đến 350 độ. F, 2-1/2 Trong Kết Nối Fnpt
€252.70 /đơn vị