<span Class='notranslate'>Anvil </span> 0310064209 | Street Tee 1-1/4 X 1 X 1/4 Inch | 4whu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0310064209 Street Tee 1-1/4 X 1 X 1/4 Inch | AE2CBX 4WHU1

ANVIL 0310064209 Street Tee 1-1/4 X 1 X 1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE2CBX phần: 0310064209Tham chiếu chéo: 4WHU1
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
€71.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee đường phố
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x MNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1" x 1/4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0310061601 Phố Tee 1/4 Inch | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "€21.79
ANVIL 0310061809 Áo thun đường phố 3/8 inch | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "€26.78
ANVIL 0310062005 Phố Tee 1/2 Inch | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "€20.82
ANVIL 0310062203 Phố Tee 3/4 Inch | AE2CBR 4WHT5 0310062203FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "€24.79
ANVIL 0310062401 Street Tee 1 Inch | AE2CBT4WHT6 0310062401FNPT x FNPT x MNPT1"€31.05
ANVIL 0310062609 Áo thun đường phố 1-1/4 Inch | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "€50.60
ANVIL 0310062807 Áo thun đường phố 1-1/2 Inch | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "€82.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310064209 Street Tee 1-1/4 X 1 X 1/4 Inch
€71.14 /đơn vị