Anvil 0310056205 | Giảm Tee 3 Inch X 2 Inch X 2 Inch | 4whr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0310056205 Ống giảm tốc, 150 lbs., Sắt dẻo, Màu đen | AE2CBF 4WHR4

ANVIL 0310056205 Tê giảm ống, 150 lbs., Sắt dẻo, Đen

Trong kho
Khoản mục: AE2CBF phần: 0310056205Tham chiếu chéo: 4WHR4
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
€196.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 "x 2" x 2 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291025099

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.92
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0310519608 Giảm Tee, Ống 1/2 X 1/2 X 1/4 inch, Kiểu đầu Fnpt | AA4DFX 12G051 0310519608-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€43.63
ANVIL 0310520002 Ống giảm thiểu ống sắt dẻo, Kiểu đầu cuối Fnpt, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€65.28
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Ống khử Tee, Sắt dễ uốn, Ôxít đen | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€80.34
ANVIL 0310521406 Hình 1164R Ống giảm tốc, Ống 1 X 1 X 1/2 inch | AA4DGA 12G054 0310521406-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€79.17
ANVIL 0310525209 Ống giảm tốc, 2 X 2 X 1-1/2 Inch, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€192.62
ANVIL 0310525407 Giảm Tee, Fnpt, Ống 2 X 2 X 1-1/4 Inch, Loại 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€219.17
ANVIL 0310525605 Tee giảm ống, danh nghĩa 2 X 2 X 1 Inch, Kiểu kết thúc FNPT | AA4DGD 12G057 0310525605-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-2 "x 2" x 1 "300 psi€198.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310056205 Tê giảm ống, 150 lbs., Sắt dẻo, Đen
€196.22 /đơn vị