Anvil 0310025200 | 45 độ. Khuỷu tay, kích thước 4 inch | 4wgy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0310025200 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 4 inch | AE2BVN 4WGY4

ANVIL 0310025200 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 4 inch

Trong kho
Mục: AE2BVN phần: 0310025200Tham chiếu chéo: 4WGY4
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
€281.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống4"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291358395

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
Đe 0310022801 45 Độ. Khuỷu tay, Kích thước 1/8 inch | AE2BVB 4WGX2 03100228011 / 8 "€10.21
Đe 0310023007 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 1/4 inch | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "€11.71
Đe 0310023205 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 3/8 inch | AE2BVD 4WGX4 03100232053 / 8 "€11.17
Đe 0310023403 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 1/2 inch | AE2BVE 4WGX5 03100234031 / 2 "€8.09
Đe 0310023601 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 3/4 inch | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "€10.20
Đe 0310023809 45 Độ. Khuỷu tay, Kích thước 1 Inch | AE2BVG 4WGX7 03100238091"€13.37
Đe 0310024005 45 Độ. Khuỷu tay, Kích thước 1-1/4 Inch | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "€21.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310025200 45 Độ. Khuỷu tay, kích thước 4 inch
€281.64 /đơn vị