Anvil 0310016001 | Khuỷu tay đường 90 3/8 Inch | 4wgv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0310016001 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Fnpt X Mnpt, Ống 3/8 inch | AE2BUG 4WGV2

ANVIL 0310016001 90 Độ. Street Elbow, Fnpt X Mnpt, Ống 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2BUG phần: 0310016001Tham chiếu chéo: 4WGV2
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
€8.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291347023

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
Đe 0310015607 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, ống 1/8 inch | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "€10.66
Đe 0310015805 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, ống 1/4 inch, loại 150, sắt dẻo | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "€9.38
Đe 0310016209 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, lớp 150, Fnpt X Mnpt, -20 đến 350 độ F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "€9.45
Đe 0310016407 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, ống 3/4 inch, 300 Psi, -20 đến 150 độ F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "€9.00
Đe 0310016605 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, hoàn thiện màu đen | AE2BUK 4WGV5 03100166051"€13.55
Đe 0310016803 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Kiểu kết thúc Fnpt X Mnpt, 150 Lbs. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "€19.08
Đe 0310017009 90 Độ. Khuỷu tay đường phố, Kích thước danh nghĩa 1-1/2 inch | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "€26.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310016001 90 Độ. Street Elbow, Fnpt X Mnpt, Ống 3/8 inch
€8.83 /đơn vị