Anvil 0310009402 | 90 độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 1-1/4 X 1/2 Inch | 4wgt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0310009402 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 1-1/4 X 1/2 inch | AE2BTQ 4WGT5

ANVIL 0310009402 90 Độ. Giảm kích thước khuỷu tay, màu đen, 1-1 / 4 X 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2BTQ phần: 0310009402Tham chiếu chéo: 4WGT5
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
€24.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1/4" x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291346552

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
Đe 0310006804 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 1/4 X 1/8 inch | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"€12.80
Đe 0310007000 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 3/8 X 1/4 inch | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"€8.99
Đe 0310007208 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 3/8 X 1/8 inch | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"€18.55
Đe 0310007406 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 1/2 X 3/8 inch | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"€8.26
Đe 0310007604 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 1/2 X 1/4 inch | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"€8.68
Đe 0310007802 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 3/4 X 1/2 inch | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"€8.37
Đe 0310008008 90 Độ. Giảm khuỷu tay, màu đen, kích thước 3/4 X 3/8 inch | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"€12.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0310009402 90 Độ. Giảm kích thước khuỷu tay, màu đen, 1-1 / 4 X 1/2 inch
€24.23 /đơn vị