ANVIL 0310003009 90 độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo, Đen, 150#
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay, 90 độ |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu cơ thể | Lớp | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310500202 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 1 / 4 " | 300 psi | €25.61 | |
0310500400 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 3 / 8 " | 300 psi | €22.77 | |
0310500608 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 1 / 2 " | 300 psi | €34.34 | |
0310500806 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 3 / 4 " | 300 psi | €39.07 | |
0310501002 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 1" | 300 psi | €48.55 | |
0310501200 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 độ F | - | 1.25 " | 300 psi | €61.90 | |
0310501408 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 độ F | - | 1.5 " | 300 psi | €78.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.