Anvil 0308015809 | Mặt bích mù, được gia công và khoan, kích thước 1-1/2 inch | 4kwn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0308015809 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 1-1/2 inch | AD8LQY 4KWN8

ANVIL 0308015809 Mặt bích mù, mặt và khoan, kích thước 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LQY phần: 0308015809Tham chiếu chéo: 4KWN8
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
€107.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích mù, mặt và khoan
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiMặt bích
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.5"
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291021848

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7307110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0308015403 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 1 inch | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"€93.52
ANVIL 0308016005 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 2 inch | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"€124.50
ANVIL 0308016203 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 2-1/2 inch | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "€136.00
ANVIL 0308016401 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 3 inch | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"€163.21
ANVIL 0308016609 Mặt bích mù, được gia công và khoan, kích thước 3-1/2 inch | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "€247.83
ANVIL 0308016807 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 4 inch | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"€208.99
ANVIL 0308017003 Mặt bích mù, gia công và khoan, kích thước 5 inch | AD8LRE 4KWP5 0308017003810 "5"€331.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0308015809 Mặt bích mù, mặt và khoan, kích thước 1-1 / 2 inch
€107.72 /đơn vị