Anvil 0308006600 | Giảm Mặt bích Đồng hành 1-1/4 Inch | 4kwh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0308006600 Mặt bích giảm ren được khoan và gia công bằng gang, 4 lỗ | AD8LPL 4KWH9

ANVIL 0308006600 Mặt bích giảm ren bằng gang đúc & khoan, 4 lỗ

Trong kho
Khoản mục: AD8LPL phần: 0308006600Tham chiếu chéo: 4KWH9
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
€174.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm mặt bích đồng hành, có ren
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiMặt bích x FNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.5"
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291021473

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0308006501 Mặt bích giảm ren được làm bằng gang & khoan, 4 lỗ | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€172.16
ANVIL 0308006907 Mặt bích x FNPT Đồng hành giảm gang có ren | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€162.09
ANVIL 0308007004 Mặt bích đồng hành giảm, ống 1-1/4 inch, có ren | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "€153.43
ANVIL 0308007202 Mặt bích đồng hành giảm, có ren, mặt bích x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€136.19
ANVIL 0308007400 Mặt bích đồng hành giảm, 1.5 trong ống, gang | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€170.74
ANVIL 0308007608 FIG 1016 Mặt bích đồng hành giảm, Thân bằng gang, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€141.38
ANVIL 0308007806 Mặt bích đồng hành giảm, 1 trong FNPT, Áp suất tối đa 175 psi | AD8LPT 4KWJ6 030800780647.5 "1"€258.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0308006600 Mặt bích giảm ren bằng gang đúc & khoan, 4 lỗ
€174.90 /đơn vị