Anvil 0300155801 | Khớp nối giảm tốc lệch tâm 2-1/2 X 1-1/4 | 4kvz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0300155801 Eccentric Reducer Coupling 2-1/2 x 1-1/4 | AD8LLC 4KVZ8

ANVIL 0300155801 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 2-1 / 2 x 1-1 / 4

Trong kho
Khoản mục: AD8LLC phần: 0300155801Tham chiếu chéo: 4KVZ8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€218.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối giảm tốc lệch tâm
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống2-1/2" x 1-1/4"
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0300152469 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 3/4 x 1/2 inch | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€52.83
ANVIL 0300152600 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 1 x 3/4 inch | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€57.09
ANVIL 0300152808 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 1 x 1/2 inch | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€51.20
ANVIL 0300153004 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 1-1/4 x 1 Inch | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€79.34
ANVIL 0300153202 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 1-1/4 x 3/4 Inch | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€84.95
ANVIL 0300153400 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 1-1/4 x 1/2 Inch | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€83.90
ANVIL 0300153608 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€103.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300155801 Khớp nối giảm tốc lệch tâm 2-1 / 2 x 1-1 / 4
€218.62 /đơn vị