Anvil 0300150604 | Khớp nối giảm tốc đồng tâm 2 X 1-1/2 Inch | 4kvu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0300150604 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, Gang, Cấu hình FNPT

Trong kho
Khoản mục: AD8LJZ phần: 0300150604Tham chiếu chéo: 4KVU8
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
€77.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối giảm tốc đồng tâm
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống2 "x 1-1 / 2"
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0300148467 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 3/4 X 1/2 Inch | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"€24.75
ANVIL 0300148806 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 1 X 3/4 Inch | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3/4"€16.56
ANVIL 0300149002 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 1 X 1/2 Inch | AD8LJQ 4KVT9 03001490021 "x 1/2"€13.06
ANVIL 0300149200 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 1-1/4 X 1 Inch | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"€44.07
ANVIL 0300149408 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"€36.87
ANVIL 0300149606 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"€49.14
ANVIL 0300149804 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"€59.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300150604 Khớp nối giảm tốc đồng tâm, Gang, Cấu hình FNPT
€77.67 /đơn vị