Anvil 0300114600 | Giảm chéo, kích thước 2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 | 4kvr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0300114600 Chữ thập giảm, kích thước 2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 | AD8LJG 4KVR7

ANVIL 0300114600 Giảm chéo, 2-1 / 2 X 2-1 / 2 X 1-1 / 4 X 1-1 / 4 Kích thước

Trong kho
Khoản mục: AD8LJG phần: 0300114600Tham chiếu chéo: 4KVR7
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
€328.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm thập giá
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291015427

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0300111606 Giảm chéo, Kích thước 1 X 1 X 3/4 X 3/4 Inch | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"€60.89
ANVIL 0300111804 Chữ thập giảm, kích thước 1-1/4 X 1-1/4 X 1 Inch | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€68.79
ANVIL 0300111960 Giảm chéo, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"€103.86
ANVIL 0300111986 Chữ thập giảm, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 Inch | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"€129.90
ANVIL 0300112000 Chữ thập giảm, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 Inch | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"€78.51
ANVIL 0300112307 Chữ thập giảm, kích thước 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 Inch | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"€94.87
ANVIL 0300112604 Chữ thập giảm, kích thước 1-1/2 X 1 X 1 X 1 Inch | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"€107.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300114600 Giảm chéo, 2-1 / 2 X 2-1 / 2 X 1-1 / 4 X 1-1 / 4 Kích thước
€328.47 /đơn vị