Anvil 0300108800 | Chữ thập, Gang đen 125, 3/4 Inch Npt | 4kvn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0300108800 Cross, Gang đen 125, 3/4 Inch Npt | AD8LHJ 4KVN3

ANVIL 0300108800 Chữ thập, Gang đen 125, 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD8LHJ phần: 0300108800Tham chiếu chéo: 4KVN3
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
€35.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291015168

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0300108701 Chữ Thập, Gang Đen 125, 1/2 Inch Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "€35.24
ANVIL 0300109006 Chữ Thập, Gang Đen 125, 1 Inch Npt | AD8LHK 4KVN4 03001090061"€41.74
ANVIL 0300109204 Chữ Thập, Gang Đen 125, 1-1/4 Inch Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "€56.48
ANVIL 0300109402 Chữ Thập, Gang Đen 125, 1-1/2 Inch Npt | AD8LHM 4KVN6 03001094021.5 "€80.52
ANVIL 0300109600 Cross, Gang đen 125, 2 Inch Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"€116.31
ANVIL 0300109808 Chữ Thập, Gang Đen 125, 2-1/2 Inch Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "€258.44
ĐÁNH 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 Chữ Thập Gang Đen | BT8MWV 0300115201-€368.95
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300108800 Chữ thập, Gang đen 125, 3/4 inch Npt
€35.45 /đơn vị