ANVIL 0300079209 5 X 5 X 3 Tê gang đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tee |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | Sắt dễ uốn | 300 | 2000 psi @ 150 độ F | 1 / 4 " | 300 psi | €30.74 | |
0310515804 | Sắt dễ uốn | 300 | 2000 psi @ 150 độ F | 3 / 8 " | 300 psi | €33.90 | |
0310516000 | Sắt dễ uốn | 300 | 2000 psi @ 150 độ F | 1 / 2 " | 300 psi | €43.26 | |
0310516208 | Sắt dễ uốn | 300 | 2000 psi @ 150 độ F | 3 / 4 " | 300 psi | €49.88 | |
0310516406 | Sắt dễ uốn | 300 | 2000 psi @ 150 độ F | 1" | 300 psi | €55.81 | |
0310516604 | Sắt dễ uốn | 300 | 1500 psi @ 150 độ F | 1.25 " | 300 psi | €76.43 | |
0310516802 | Sắt dễ uốn | 300 | 1500 psi @ 150 độ F | 1.5 " | 300 psi | €92.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.