Anvil 0300030004 | Khuỷu tay, Kích thước 22-1/2 X 3/4 Inch | 4kur7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0300030004 Khuỷu tay, Kích thước 22-1/2 X 3/4 Inch | AD8LAR 4KUR7

ANVIL 0300030004 Cỡ khuỷu tay, 22-1 / 2 X 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LAR phần: 0300030004Tham chiếu chéo: 4KUR7
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
€87.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 22-1 / 2 độ
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0300030103 Khuỷu tay, Kích thước 22-1/2 X 1 Inch | AD8LAT 4KUR8 03000301031"€80.23
ANVIL 0300030202 Khuỷu tay, Kích thước 22-1/2 X 1-1/4 Inch | AD8LAU 4KUR9 03000302021.25 "€118.56
ANVIL 0300030301 Khuỷu tay, Kích thước 22-1/2 X 1-1/2 Inch | AD8LAV 4KUT1 03000303011.5 "€158.29
ANVIL 0300030400 Khuỷu Tay, Kích Thước 22-1/2 X 2 Inch | AD8LAW 4KUT2 03000304002"€203.71
ANVIL 0300030509 Khuỷu tay, Kích thước 22-1/2 X 2-1/2 Inch | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "€271.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300030004 Cỡ khuỷu tay, 22-1 / 2 X 3/4 inch
€87.26 /đơn vị