Anvil 0300028602 | 45 độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1 Inch | 4kup9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0300028602 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1 Inch | AD8LAJ 4KUP9

ANVIL 0300028602 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LAJ phần: 0300028602Tham chiếu chéo: 4KUP9
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
€14.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống1"
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291012419

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
Đe 0300028206 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1/4 Inch | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "€15.51
Đe 0300028305 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 3/8 inch | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "€19.60
Đe 0300028404 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1/2 Inch | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "€13.22
Đe 0300028503 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 3/4 Inch | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "€13.76
Đe 0300028701 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1-1/4 Inch | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "€20.04
Đe 0300028800 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1-1/2 Inch | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "€33.06
Đe 0300028909 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 2 Inch | AD8LAM 4KUR3 03000289092"€38.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300028602 45 Độ. Khuỷu tay, Gang đen 125, Kích thước 1 inch
€14.54 /đơn vị