Anvil 0300013000 | 90 độ. Khuỷu Tay, Ống 1-1/4 Inch X 3/4 Inch | 4kul3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0300013000 90 Độ. Khuỷu Tay, Ống 1-1/4 Inch X 3/4 Inch | AD8KZJ 4KUL3

ANVIL 0300013000 90 Độ. Ống khuỷu tay, 1-1 / 4 inch X 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8KZJ phần: 0300013000Tham chiếu chéo: 4KUL3
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
€21.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống1-1/4" x 3/4"
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291012075

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
Đe 0310500202 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1/4 Inch Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 / 4 "300 psi€25.61
Đe 0310500400 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 3/8 Inch Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3 / 8 "300 psi€22.77
Đe 0310500608 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1/2 Inch Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 / 2 "300 psi€34.34
Đe 0310500806 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 3/4 Inch Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3 / 4 "300 psi€39.07
Đe 0310501002 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1 Inch Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1"300 psi€48.55
Đe 0310501200 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1-1/4 Inch | AA4DEG 12G014 0310501200-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-1.25 "300 psi€61.90
Đe 0310501408 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1-1/2 Inch | AA4DEH 12G015 0310501408-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-1.5 "300 psi€78.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300013000 90 Độ. Ống khuỷu tay, 1-1 / 4 inch X 3/4 inch
€21.87 /đơn vị