Anthes 11008 | Nắp Che Mưa Ống Xả 2-3/4 X 2-15/16 Inch | 44z121 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANTHES 11008 Nắp che mưa ống xả 2-3/4 x 2-15/16 Inch | AD6DZN 44Z121

ANTHES 11008 Nắp mưa xả 2-3 / 4 x 2-15 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6DZN phần: 11008Tham chiếu chéo: 44Z121
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
€17.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp mưa xả
Màumàu xám
Để sử dụng trênNgăn xếp khí thải dọc
Tối đa OD thải2-15 / 16 "
Min. OD thải2-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)19.69
Chiều dài tàu (cm)9.84
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8708925000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
ANTHES 11001 Nắp Che Mưa Xả 1 x 1-3/16 Inch | AD6DZF 44Z114 11001màu xám€14.71
ANTHES 11002 Nắp che mưa ống xả 1-1/4 x 1-7/16 Inch | AD6DZG 44Z115 11002màu xám€15.80
ANTHES 11003 Nắp che mưa ống xả 1-1/2 x 1-11/16 Inch | AD6DZH 44Z116 11003màu xám€14.83
ANTHES 11004 Nắp che mưa ống xả 1-3/4 x 1-15/16 Inch | AD6DZJ 44Z117 11004màu xám€15.08
ANTHES 11005 Nắp Che Mưa Xả 2 x 2-3/16 Inch | AD6DZK 44Z118 11005màu xám€16.93
ANTHES 11006 Nắp che mưa ống xả 2-1/4 x 2-7/16 Inch | AD6DZL 44Z119 11006màu xám€17.60
ANTHES 11007 Nắp che mưa ống xả 2-1/2 x 2-11/16 Inch | AD6DZM44Z120 11007màu xám€18.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANTHES 11008 Nắp mưa xả 2-3 / 4 x 2-15 / 16 inch
€17.36 /đơn vị