Ansell 11-947 | Găng tay chống cắt Xanh/xám 9 Pr | 40ll53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANSELL 11-947 Găng tay chống cắt xanh dương/Xám 9 PR | AH9NFE 40LL53

ANSELL 11-947 Găng tay chống cắt màu xanh lam / Xám 9 PR

Trong kho
Khoản mục: AH9NFE Mẫu: 11-947Tham chiếu chéo: 40LL53

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€23.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay cắt
Chống mài mòn
Chu kỳ mài mòn ANSI4735
ANSI Cắt Gram604
ANSI P thủng Newtons85.7
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA4
Mức cắt ANSI / ISEA2
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA3
Phủ lớp phủ3/4 nhúng
Lớp phủ hoàn thiệnSandy
Vật liệu phủNitrile
MàuXanh lam, xám
Bạt taiĐan cổ tay
CắtGunn
Chất liệu ngón tayINTERCEPT, Nylon, Sợi thủy tinh, Spandex, Nitrile
Kiểu ngón tayFull
Đánh giá13
Vật liệu đệm KnuckleKhông áp dụng
Chiều dài10 "
Chất liệu lótHPPE
Chất liệu cọNitrile
Chống đâm thủng
Kích thước máy9
Vật liệu khâuPolyester
Môi trường sử dụng được đề xuấtKhô, Dầu nhẹ và Dầu
Kiểu ngón tay cáiFull

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaPT

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu tay găng tay: Trái và phải

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyGiá cả
ANSELL 11-947 Găng tay chống cắt Xanh nitrile/Xám PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8€23.66
ANSELL 11-947 Găng tay chống cắt xanh dương/Xám 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10€23.66
Găng tay chống cắt ANSELL 11-947 xanh/Xám dài 12 inch PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7€23.66
ANSELL 11-947 Găng tay chống cắt xanh dương/Xám 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11€23.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANSELL 11-947 Găng tay chống cắt màu xanh lam / Xám 9 PR
€23.66 /đơn vị