Ansell 11-926 | Găng Tay Phủ Size 7 Nâu Pr | 30zc37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANSELL 11-926 Găng Tay Tráng Size 7 Brown PR | AG2ABP 30ZC37

ANSELL 11-926 Găng tay tráng Size 7 Brown PR

Trong kho
Khoản mục: AG2ABP Mẫu: 11-926Tham chiếu chéo: 30ZC37
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
€12.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay tráng
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA4
Mức cắt ANSI / ISEA1
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA2
Phủ lớp phủCây Cọ
Lớp phủ hoàn thiệnMịn
Vật liệu phủNitrile
Màunâu
Bạt taiĐan
Đánh giá18
Chiều dài8"
Chất liệu lótNylon / Spandex
Kích thước máy7
Môi trường sử dụng được đề xuấtDầu khô / nhẹ
Kiểu ngón tay cáicoated

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS6116106500

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyGiá cả
ANSELL 11-926 Găng tay phủ sơn Cỡ 6 Nâu PR | AG2ABN 30ZC36 11-9267.75 "6€12.90
ANSELL 11-926 Găng tay tráng men Cỡ 8 Nâu PR | AG2ABQ 30ZC38 11-9268.75 "8€12.90
ANSELL 11-926 Găng tay tráng men Size 9 Nâu PR | AG2ABR 30ZC39 11-9269"9€12.90
ANSELL 11-926 Găng tay tráng men Cỡ 10 Nâu PR | AG2ABT 30ZC40 11-9269.25 "10€12.90
ANSELL 11-926 Găng tay tráng men Cỡ 11 Nâu PR | AG2ABU 30ZC41 11-9269.5 "11€12.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANSELL 11-926 Găng tay tráng Size 7 Brown PR
€12.90 /đơn vị