Ansell 11-900 | Găng tay tráng S Xanh/trắng Pr | 4ju95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANSELL 11-900 Găng tay tráng S Xanh/Trắng PR | AD8FCX 4JU95

ANSELL Găng tay tráng phủ 11-900 S Xanh/Trắng PR

Trong kho
Khoản mục: AD8FCX Mẫu: 11-900Tham chiếu chéo: 4JU95
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
€5.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay tráng
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA4
Mức cắt ANSI / ISEA1
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA3
Phủ lớp phủCây Cọ
Lớp phủ hoàn thiệnMịn
Vật liệu phủNitrile
MàuMàu xanh trắng
Bạt taiDây cao su
Đánh giá15
Chiều dài7 7/8 "đến 10"
Chất liệu lótNylon
Kích thước máyS
Môi trường sử dụng được đề xuấtLau khô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS4015191050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
ANSELL 11-900 Găng tay tráng xS Xanh/Trắng PR | AD2JPY 3PXE9 11-900XS€5.81
ANSELL 11-900 Găng tay tráng M Xanh/Trắng PR | AD8FCY 4JU96 11-900M€5.81
ANSELL 11-900 Găng tay tráng L Xanh/Trắng PR | AD8FCZ4JU97 11-900L€5.81
ANSELL 11-900 Găng tay tráng XL Xanh dương/Trắng PR | AD8FDA 4JU98 11-900XL€5.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANSELL Găng tay tráng phủ 11-900 S Xanh/Trắng PR
€5.81 /đơn vị