Ansell 11-537 | Găng tay chống cắt Clute Pr dài 9-7/8 inch | 40lj89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Clute dài 9-7/8 inch PR | AH9NBQ 40LJ89

ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Chiều dài 9-7 / 8 inch Clute PR

Trong kho
Khoản mục: AH9NBQ Mẫu: 11-537Tham chiếu chéo: 40LJ89
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
€32.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay cắt
Chống mài mòn
Chu kỳ mài mòn ANSI4160
ANSI Cắt Gram568
ANSI P thủng Newtons114
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA4
Mức cắt ANSI / ISEA2
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA4
Phủ lớp phủ3/4 nhúng
Lớp phủ hoàn thiệnThô
Vật liệu phủNitrile
MàuĐen, xám
Bạt taiĐan
CắtGunn
Chất liệu ngón tayHPPE, Ni lông, Spandex, Nitrile
Kiểu ngón tayFull
Đánh giá18
Vật liệu đệm KnuckleKhông áp dụng
Chiều dài9.75 "
Chất liệu lótHPPE, Spandex (R)
Chất liệu cọNitrile
Chống đâm thủng
Kích thước máy11
Vật liệu khâuPolyester
Môi trường sử dụng được đề xuấtKhô, Dầu nhẹ và Dầu
Kiểu ngón tay cáiSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Quốc giaLK

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu tay găng tay: Trái và phải

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyGiá cả
ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Dài 9-5/8 inch PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10€32.27
ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Clute PR dài 8-1/4 inch | AH9NAF 40LJ57 11-5378.25 "6€32.27
ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Xám/Đen 7 PR | AH9NAG 40LJ58 11-5378.5 "7€32.27
ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt 8-7/8 inch Dài 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8€32.27
ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Xám/Đen 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9€32.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANSELL 11-537 Găng tay chống cắt Chiều dài 9-7 / 8 inch Clute PR
€32.27 /đơn vị