ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82108-32 Nắp đồng thau 250 2 inch Fnpt
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cap |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Lớp | 250 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Chiều dài | 4.5 " |
Max. Sức ép | 400 psi |
Bên ngoài Dia. | 1.875 " |
Kích thước đường ống | 2" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ đến 400 độ F |
UPC | 993298322575 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.