Anderson Metals 82103-12 | Coupling Brass 250 3/4 Inch Fnpt | 4weu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-12 Khớp nối bằng đồng thau 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BBK 4WEU1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-12 Khớp nối đồng thau 250 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE2BBK Mẫu: 82103-12Tham chiếu chéo: 4WEU1
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
€42.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểThau
Lớp250
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài2.625 "
Max. Sức ép400 psi
Bên ngoài Dia.1"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
UPC999570189911

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-04 Khớp nối bằng đồng thau 250 1/4 Inch Fnpt | AE2BBG 4WER7 82103-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-06 Khớp nối đồng thau 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BBH 4WER8 82103-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-08 Khớp nối bằng đồng thau 250 1/2 Inch Fnpt | AE2BBJ 4WER9 82103-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-16 Khớp nối đồng thau 250 1 Inch Fnpt | AE2BBL 4WEU2 82103-163"1.375 "1"€76.03
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-24 Khớp nối đồng thau 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BBN 4WEU4 82103-243.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82103-32 Khớp nối bằng đồng thau 250 2 Inch Fnpt | AE2BBP 4WEU5 82103-324.5 "2.375 "2"€185.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-12 Khớp nối đồng thau 250 3/4 inch Fnpt
€42.62 /đơn vị