Kim loại Anderson 82100-06 | Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 3/8 Inch Fnpt | 4wen6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-06 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAL 4WEN6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 3/8 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE2BAL Mẫu: 82100-06Tham chiếu chéo: 4WEN6
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
€19.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Lớp250
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài1 29 / 32 "
Max. Sức ép400 psi
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
UPC999569446575

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-04 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 1/4 Inch Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 độ đến 400 độ F€20.74
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-08 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 1/2 Inch Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 độ đến 400 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-12 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 độ đến 400 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-16 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 1 Inch Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 độ đến 400 độ F€76.15
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-24 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 độ đến 400 độ F€153.39
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82100-32 Khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 2 Inch Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 độ đến 400 độ F€255.77
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706100-12 Đồng thau khuỷu tay 3/4 Inch Fnpt | AG6TEN 46M510 706100-121.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€69.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 khuỷu tay 90 độ Đồng thau 250 3/8 inch Fnpt
€19.96 /đơn vị