ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-16 Locknut mạ Chrome bằng đồng thau 125 1 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đai ốc khóa |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước đường ống | 1" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 65 độ đến 250 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.