Kim loại Anderson 81101-12 | Đồng thau mạ Chrome 125 3/4 Inch Fnpt | 2uee1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81101-12 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 3/4 Inch Fnpt | AC3KLU 2UEE1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC3KLU Mẫu: 81101-12Tham chiếu chéo: 2UEE1
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
€33.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi65 độ đến 250 độ F
UPC818273047130

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81101-02 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 1/8 Inch Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Đồng thau mạ Chrome125 psi1 / 8 "65 độ đến 250 độ F€20.54
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81101-04 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 1/4 Inch Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Đồng thau mạ Chrome125 psi1 / 4 "65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81101-06 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 3/8 Inch Fnpt | AC3KLR 2UED8 81101-06Đồng thau mạ Chrome125 psi3 / 8 "65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81101-08 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 1/2 Inch Fnpt | AC3KLT 2UED9 81101-08Đồng thau mạ Chrome125 psi1 / 2 "65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81101-16 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 1 Inch Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Đồng thau mạ Chrome125 psi1"65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706131-02 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 1000 Psi | AF7FAE 20XN82 706131-02Đồng thau thấp1000 psi1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€20.16
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 1464X10 Đồng nén Tee | AH3PXN 32WG48 1464X10----65 độ đến 250 độ F€121.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee Đồng thau mạ Chrome 125 3/4 inch Fnpt
€33.95 /đơn vị