Kim loại Anderson 706130-02 | Khuỷu tay đồng thau 1/8 ở Mnpt | 46m427 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706130-02 Đồng thau khuỷu tay 1/8 In Mnpt | AG6TBJ 46M427

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-02 Đồng thau khuỷu tay 1/8 trong Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TBJ Mẫu: 706130-02Tham chiếu chéo: 46M427
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
€10.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Chiều dài49 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.13 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
UPC818273098019

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706130-06 Đồng thau khuỷu tay 3/8 Inch Mnpt | AG6TBG 46M425 706130-061 1 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€24.56
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706130-04 Đồng thau khuỷu tay 1/4 Inch Mnpt | AG6TBH 46M426 706130-0453 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "€17.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-02 Đồng thau khuỷu tay 1/8 trong Mnpt
€10.85 /đơn vị