Anderson Metals 706127-02 | Tee Brass 1/8 In Mnpt X Fpt | 46m430 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706127-02 Tee Brass 1/8 In Mnpt x Fpt | AG6TBM 46M430

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee đồng 1/8 In Mnpt x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TBM Mẫu: 706127-02Tham chiếu chéo: 46M430

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€20.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT x FNPT
Chiều dài1 13 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.9 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706127-08 Tee Brass 1/2 Inch Mnpt x Fpt | AG6TBK 46M428 706127-081 13 / 64 "1"1 / 2 "€105.71
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706127-04 Tee Brass 1/4 Inch Mnpt x Fpt | AG6TBL 46M429 706127-041 45 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "€36.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee đồng 1/8 In Mnpt x Fpt
€20.42 /đơn vị