Kim loại Anderson 706124-04 | Đồng thau khuỷu tay đường phố 1/4 In. | 46m431 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706124-04 Đồng thau khuỷu đường 1/4 inch. | AG6TBN 46M431

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-04 Đồng thau khuỷu đường phố 1/4 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TBN Mẫu: 706124-04Tham chiếu chéo: 46M431
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
€17.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 45 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Chiều dài1 19 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81116-04 Khuỷu tay đường 90 độ 125 1/4 Inch | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ-125 psi-1 / 4 "€21.58
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81116-06 Khuỷu tay đường 90 độ 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ-125 psi-3 / 8 "€21.58
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81116-08 Khuỷu tay đường 90 độ 125 1/2 Inch | AC3KPE 2UEL3 81116-0865 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ-125 psi-1 / 2 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81116-12 Khuỷu tay đường 90 độ 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706116-04 Khuỷu tay đường phố 90 độ Đồng thau 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 độ đến 250 độ FThauMNPT x FNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "€10.63
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 độ đến 250 độ FThauMNPT x FNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "€10.33
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706116-08 Khuỷu tay đường phố 90 độ Đồng thau 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 độ đến 250 độ FThauMNPT x FNPTKhuỷu tay đường phố, 90 độ2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "€38.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-04 Đồng thau khuỷu đường phố 1/4 In.
€17.19 /đơn vị