Anderson Metals 706122-02 | Hex Nipple Brass 1/8 In Mnpt | 46m443 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706122-02 Đồng thau lục giác 1/8 In Mnpt | AG6TBZ 46M443

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-02 Hex Nipple Brass 1/8 Trong Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TBZ Mẫu: 706122-02Tham chiếu chéo: 46M443
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
€4.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Chiều dài1"
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706122-12 Núm vú lục giác bằng đồng thau 3/4 Inch Mnpt | AG6TBV 46M439 706122-121-1 / 16 "1 39 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4 "€19.71
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706122-08 Núm vú lục giác bằng đồng thau 1/2 Inch Mnpt | AG6TBW 46M440 706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "€16.62
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706122-06 Núm vú lục giác bằng đồng thau 3/8 Inch Mnpt | AG6TBX 46M441 706122-0611 / 16 "1 19 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€12.73
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706122-04 Núm vú lục giác bằng đồng thau 1/4 inch Mnpt | AG6TBY 46M442 706122-049 / 16 "1 13 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "€3.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-02 Hex Nipple Brass 1/8 Trong Mnpt
€4.02 /đơn vị