Kim loại Anderson 706121-08 | Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 1/2 In. | 46m445 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706121-08 Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 1/2 In. | AG6TCA 46M445

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-08 Đầu cắm Hex Head bằng đồng thau 1/2 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TCA Mẫu: 706121-08Tham chiếu chéo: 46M445
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
€7.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài29 / 32 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.29 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706121-12 Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 3/4 inch | AD6NVF 46M444 706121-121-1 / 16 "1"1-7 / 64 "3 / 4 "€17.25
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706121-06 Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 3/8 In. | AG6TCB 46M446 706121-0611 / 16 "51 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€5.11
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706121-04 Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 1/4 In. | AG6TCC 46M447 706121-049 / 16 "39 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "€3.26
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706121-02 Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 1/8 In. | AG6TCD 46M448 706121-027 / 16 "39 / 64 "7 / 16 "1 / 8 "€2.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-08 Đầu cắm Hex Head bằng đồng thau 1/2 In.
€7.89 /đơn vị