Kim loại Anderson 706120-0808 | Giảm tốc đồng thau 1/2 In. | 46m450 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-0808 Bộ giảm tốc Đồng thau 1/2 In. | AG6TCF 46M450

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0808 Hộp giảm tốc Đồng thau 1/2 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TCF Mẫu: 706120-0808Tham chiếu chéo: 46M450

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€28.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex15 / 16 "
Chiều dài1 19 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.1"
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-0804 Hộp giảm tốc Đồng thau 1/2 Inch x 1/4 Inch | AD6NVG 46M452 706120-0804ThauMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€24.94
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704056-1006 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 650 Psi | AF7EYD 20XN35 704056-1006Đồng thau thấp---650 psi--€22.43
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-1212 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Đồng thau thấp---650 psi-3 / 4 "€39.55
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-1208 Bộ giảm tốc bằng đồng thau 3/4 Inch x 1/2 In. | AG6TCE 46M449 706120-1208ThauFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€49.88
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-0806 Bộ giảm tốc bằng đồng thau 1/2 Inch x 3/8 In. | AG6TCG 46M451 706120-0806ThauFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€18.66
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-0606 Bộ giảm tốc Đồng thau 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606ThauMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€17.93
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706120-0604 Bộ giảm tốc bằng đồng thau 3/8 Inch x 1/4 In. | AG6TCJ 46M454 706120-0604ThauFNPT x MNPT3 / 4 "1 7 / 64 "1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€19.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0808 Hộp giảm tốc Đồng thau 1/2 In.
€28.73 /đơn vị